Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion - 6081864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067022341
Réf. Fournisseur
6081864
Marque
Sick
connecteurs et câbles, Câble de connexion
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, USB-A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: USB, Câble: 2 m, câble plat, Description: USB, non blin
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, USB-A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: USB, Câble: 2 m, câble plat, Description: USB, non blin


