Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion - 6030921

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 6.9 mm

  • gaine de protection - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067030921

Réf. Fournisseur

6030921

Marque

Sick

diamètre du conducteur:

6.9 mm

gaine de protection:

PVC

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 4 fil

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 4 fils, torsadé(e)s par paires, PVC, Description: Blindé, Remarque: Convient à la communication EFI