Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion - 6045195

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 1.8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067045195

Réf. Fournisseur

6045195

Réf. Commerciale

Sick

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1.8 m

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, USB-A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: USB, Câble: 1,8 m, câble plat, Descripti