Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement - 6021437

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gaine de protection - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067021437

Réf. Fournisseur

6021437

Marque

Sick

gaine de protection:

PVC

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 12

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 12 fils, PVC, Description: Non blindé, Remarque: max. 100 m, convient à la communication EFI