Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement (connecteur femelle-fils libres) - 6010474
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084154270
Réf. Sonepar
00067006622
Réf. Fournisseur
6010474
Marque
Sick
diamètre du conducteur:
5 mm
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement (connecteur femelle-fils libres), Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, boîte ronde, 5 pôles, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouvert
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement (connecteur femelle-fils libres), Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, boîte ronde, 5 pôles, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: Blindé, Description: Câble capteur / actionneur, blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement (connecteur femelle-fils libres), Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, boîte ronde, 5 pôles, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: Blindé, Description: Câble capteur / actionneur, blindé


