Sick - connecteurs et câbles, CONNECTEUR MÂLE, GE.LTG.SK 8P. M12 CAT6A IP67 - 6054376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - 85...85 °C
classe de protection (IP), monté - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067020798
Réf. Fournisseur
6054376
Marque
Sick
température ambiante:
85...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, CONNECTEUR MÂLE, GE.LTG.SK 8P. M12 CAT6A IP67, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Type de signal: Ethernet, Description: Ethernet, Racco
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, CONNECTEUR MÂLE, GE.LTG.SK 8P. M12 CAT6A IP67, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Type de signal: Ethernet, Description: Ethernet, Raccordement: Serrage rapide Piercecon
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, CONNECTEUR MÂLE, GE.LTG.SK 8P. M12 CAT6A IP67, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Type de signal: Ethernet, Description: Ethernet, Raccordement: Serrage rapide Piercecon
NoticePDF


