Sick - connecteurs et câbles, DDL-0D04-G0M5BC9 - 2083355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -30...-30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067083355
Réf. Fournisseur
2083355
Réf. Commerciale
Sick
diamètre du conducteur:
5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...-30 °C
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DDL-0D04-G0M5BC9, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signal: C