Sick - connecteurs et câbles, DOL-0803-G05MRN - 6058505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 4.6 mm
gaine de protection - autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067058517
Réf. Fournisseur
6058505
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
4.6 mm
gaine de protection:
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C