Sick - connecteurs et câbles, DOL-0804-G02MC - 6025894


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur de gaine - noir 
- diamètre du conducteur - 4.4 mm 
- gaine de protection - PUR (polyuréthane) 
- température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C 
- température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067625894
Réf. Fournisseur
6025894
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
4.4 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C



