Sick - connecteurs et câbles, DOL-0B02-G0M2XC2 - 2079920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067079920
Réf. Fournisseur
2079920
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0B02-G0M2XC2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0B02-G0M2XC2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 0,2 m, 2 fils, Description: HIPERFACE DSL®, non blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0B02-G0M2XC2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 0,2 m, 2 fils, Description: HIPERFACE DSL®, non blindé



