Sick - connecteurs et câbles, DOL-1204-G02M - 6009382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - orange
diamètre du conducteur - 5 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - 5...5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067609382
Réf. Fournisseur
6009382
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
orange
diamètre du conducteur:
5 mm
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C