Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOL-1204-G15MRN - 2092884

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-1204-G15MRN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 4.6 mm

  • gaine de protection - autre

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067012249

Réf. Fournisseur

2092884

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

4.6 mm

gaine de protection:

autre

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1204-G15MRN, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionn

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1204-G15MRN, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 15 m, 4 fils, PP, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Remarque: Ce produit résiste généralement aux produits de nettoyage chimiques (voir Ecolab) et à d'autres produits comme le H2O2, le CH2O2. Avant utilisation, vérifier la résistance du matériau aux produits de nettoyage à utiliser., Résistant à l’acide lactique et au peroxyde d’hydrogène (H2O2), Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques, Mode chaîne porte-câble