Sick - connecteurs et câbles, DOL-1204G05MC75KM0 - 2079291

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 5.9 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -25...-25 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067079291

Réf. Fournisseur

2079291

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

5.9 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...-5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...-25 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1204G05MC75KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / acti

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1204G05MC75KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants, Mode chaîne porte-câble