Sick - connecteurs et câbles, DOL-1205-G05MNI - 6052626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 5.2 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -30...30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067052639
Réf. Fournisseur
6052626
Marque
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
5.2 mm
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...30 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1205-G05MNI, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 5 m, 5 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Remarque: Ce produit résiste généralement aux produits de nettoyage chimiques (voir Ecolab). Nous vous prions de ne pas utiliser d'autres produits de nettoyage , N’est pas résistant à l’acide lactique ni au peroxyde d’hydrogène (H2O2), Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques



