Sick - connecteurs et câbles, DOL-1205-G10MNI - 6052627


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 5.2 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -30...30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067052640
Réf. Fournisseur
6052627
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
5.2 mm
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...30 °C