Sick - connecteurs et câbles, DOL-1205-G50MQ - 6032861

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - violet

  • diamètre du conducteur - 7.6 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...-50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067006753

Réf. Fournisseur

6032861

Marque

Sick

couleur de gaine:

violet

diamètre du conducteur:

7.6 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, DOL-1205-G50MQ, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage B, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal