Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G0300S13 - 2108248

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G0300S13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016178

Réf. Fournisseur

2108248

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1208-G0300S13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, Câble: 3 m, 8 fils, PUR, sans halogène, D

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1208-G0300S13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, Câble: 3 m, 8 fils, PUR, sans halogène, Description: Connecteur mâle M12 6044892 sur l’extrémité du câble, blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte