Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-W02MAS01 - 6029224

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-W02MAS01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - noir

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067012447

Réf. Fournisseur

6029224

Réf. Commerciale

Sick

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

noir

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1208-W02MAS01, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / act