Sick - connecteurs et câbles, DOL-1212-G05M - 6035988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 12 mm
gaine de protection - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067035988
Réf. Fournisseur
6035988
Marque
Sick
diamètre du conducteur:
12 mm
gaine de protection:
PVC
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1212-G05M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 5 m, 12 fils, PVC, Description: B
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1212-G05M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 5 m, 12 fils, PVC, Description: Blindé, Remarque: Pour fonctionnement autonome
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1212-G05M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 5 m, 12 fils, PVC, Description: Blindé, Remarque: Pour fonctionnement autonome