Sick - connecteurs et câbles, DOL-1212-G20M - 6045215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 12 mm
gaine de protection - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067045216
Réf. Fournisseur
6045215
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
12 mm
gaine de protection:
PVC
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, DOL-1212-G20M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câ