Sick - connecteurs et câbles, DOL-1J14-G0M2XB7 - 6030948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084162886
Réf. Sonepar
00067006725
Réf. Fournisseur
6030948
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1J14-G0M2XB7, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 14 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câb
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1J14-G0M2XB7, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 14 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 0,2 m, 14 fils, Description: Incrémental, non blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1J14-G0M2XB7, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 14 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 0,2 m, 14 fils, Description: Incrémental, non blindé


