Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G1M5MA1 - 2029200

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7.8 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -20...-20 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047084147494

Réf. Sonepar

00067006271

Réf. Fournisseur

2029200

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7.8 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...-20 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G1M5MA1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, RS-422, TTL, HTL

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G1M5MA1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, RS-422, TTL, HTL, Câble: 1,5 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: SSI, blindéRS-422TTLHTL