Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G20MMA2 - 2029210

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7.8 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047084147593

Réf. Sonepar

00067006281

Réf. Fournisseur

2029210

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7.8 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G20MMA2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 20 m, 12

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G20MMA2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 20 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: SSI, blindé