Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G30MMA2 - 2029211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 7.8 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084147609
Réf. Sonepar
00067006282
Réf. Fournisseur
2029211
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
7.8 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G30MMA2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 30 m, 12
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G30MMA2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 30 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: SSI, blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G30MMA2, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 30 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: SSI, blindé



