Sick - connecteurs et câbles, DOL-2319-W15MC - 6028404

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-2319-W15MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 11.6 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...-50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067628404

Réf. Fournisseur

6028404

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

11.6 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-2319-W15MC, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 19 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actio

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-2319-W15MC, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 19 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 15 m, 19 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants, Mode chaîne porte-câble