Sick - connecteurs et câbles, DOS-0607W000IA3KU0 - 6007363

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - coudé

  • diamètre du connecteur - 9 mm

  • courant assigné In - 10 A

  • température ambiante - 90...90 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084110375

Réf. Sonepar

00067607363

Réf. Fournisseur

6007363

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

coudé

diamètre du connecteur:

9 mm

courant assigné In:

10 A

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

50 V

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de verrouillage:

sans

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-0607W000IA3KU0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 7 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Contacts à vis, Section du conducteur a