Sick - connecteurs et câbles, DOS-1204-G - 6007302

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOS-1204-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 4...6 mm

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

  • température ambiante - 85...85 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084110368

Réf. Sonepar

00067607302

Réf. Fournisseur

6007302

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

4...6 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1204-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, non blindé,