Sick - connecteurs et câbles, DOS-1205-W - 6009720

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - coudé

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 4 A

  • température ambiante - 85...85 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084168574

Réf. Sonepar

00067609720

Réf. Fournisseur

6009720

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

coudé

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

63 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1205-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissibl