Sick - connecteurs et câbles, DOS-1205-WX - 6047951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - coudé
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
température ambiante - 90...90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067429217
Réf. Fournisseur
6047951
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
coudé
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
63 V
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1205-WX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Remarque: Tension d'essai 1,0 kV eff/60 s, groupe d'isolation C selon VDE 0110
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



