Sick - connecteurs et câbles, DOS-1612-W - 6007988

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOS-1612-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - coudé

  • taille du filetage M - 16

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...0.25 mm²

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

field-wireable connectors

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047084110382

Réf. Sonepar

00067607988

Réf. Fournisseur

6007988

Marque

Sick

finition du boîtier:

coudé

taille du filetage M:

16

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...0.25 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1612-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 12 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Section du conducteur admissible: ? 0,25 mm²