Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOS-1804-W - 6009437

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOS-1804-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - coudé

  • taille du filetage M - 18

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

field-wireable connectors

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067609437

Réf. Fournisseur

6009437

Marque

Sick

finition du boîtier:

coudé

taille du filetage M:

18

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1804-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M18, 4 pôles, coudé, Codage X, Description: Non blindé

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1804-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M18, 4 pôles, coudé, Codage X, Description: Non blindé