Sick - connecteurs et câbles, DOS-2312-GS02 - 2071778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - 130...130 °C
tension assignée (Ue) - 160 V
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067012147
Réf. Fournisseur
2071778
Marque
Sick
température ambiante:
130...130 °C
tension assignée (Ue):
160 V
classe de protection (IP), monté:
IP67
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-2312-GS02, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, Description: HIPERFACE®, SSI, incrém
NoticePDF


