Sick - connecteurs et câbles, DOS-2312-W01 - 2072580

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - coudé

  • taille du filetage M - 23

  • courant assigné In - 7 A

  • température ambiante - 130...130 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067072580

Réf. Fournisseur

2072580

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

coudé

taille du filetage M:

23

courant assigné In:

7 A

température ambiante:

130...130 °C

tension assignée (Ue):

160 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-2312-W01, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, coudé, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, Description: HIPERFACE®, SSI, incréme