Sick - connecteurs et câbles, DSC-1205T000025KM0 - 6030664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 60 V
avec affichage LED - Non
température de fonctionnement - -30...90 °C
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084162480
Réf. Sonepar
00067630664
Réf. Fournisseur
6030664
Réf. Commerciale
Sick
tension assignée (Ue):
60 V
avec affichage LED:
Non
température de fonctionnement:
-30...90 °C
indice de protection (IP):
IP67
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, DSC-1205T000025KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Conn