Sick - connecteurs et câbles, DSL-1104-T0M3 - 6011683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 60 V
avec affichage LED - Non
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067611683
Réf. Fournisseur
6011683
Marque
Sick
tension assignée (Ue):
60 V
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, DSL-1104-T0M3, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteu
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, DSL-1104-T0M3, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Câble: 0,3 m, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Remarque: Alimentation demande de signal avec interruption de logique
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, DSL-1104-T0M3, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Câble: 0,3 m, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Remarque: Alimentation demande de signal avec interruption de logique


