Sick - connecteurs et câbles, DSL-1202-G01MA - 2061361

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067061361

Réf. Fournisseur

2061361

Marque

Sick

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-1202-G01MA, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, JST, 4 pôles, droit, Type de signal: HIPERFACE

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-1202-G01MA, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, JST, 4 pôles, droit, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 1 m, Description: HIPERFACE DSL®, blindé