Sick - connecteurs et câbles, DSL-1204-B0M6NI - 6052632

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 5 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -30...-30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067052646

Réf. Fournisseur

6052632

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

5 mm

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...-5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...-30 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-1204-B0M6NI, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-1204-B0M6NI, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 0,6 m, 4 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Remarque: Ce produit résiste généralement aux produits de nettoyage chimiques (voir Ecolab). Nous vous prions de ne pas utiliser d'autres produits de nettoyage , Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques