Sick - connecteurs et câbles, DSL-1204-G01MC - 6059908

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DSL-1204-G01MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067013321

Réf. Fournisseur

6059908

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

noir

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, DSL-1204-G01MC, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage T, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage T, Type de signal: