Sick - connecteurs et câbles, DSL-127SG0M5E25KM0 - 2076627

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 6 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...-50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067076627

Réf. Fournisseur

2076627

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

6 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-127SG0M5E25KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Type de signal: Câble ca

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-127SG0M5E25KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 0,5 m, 7 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, blindé