Sick - connecteurs et câbles, DSL-2317-G01MJC7 - 2071331

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 5.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067071331

Réf. Fournisseur

2071331

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

5.6 mm

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-2317-G01MJC7, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit, Type de signal: Incré