Sick - connecteurs et câbles, DSL-6182G02M034KM1 - 2075967

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DSL-6182G02M034KM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 4.8 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067019498

Réf. Fournisseur

2075967

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

4.8 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-6182G02M034KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Câble: 2 m, 5 fils, PUR

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-6182G02M034KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Câble: 2 m, 5 fils, PUR, Description: Utilisable avec chaîne porte-câble, non blindé