Sick - connecteurs et câbles, DSL-8203-G02MC - 6025915

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 4.4 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067625915

Réf. Fournisseur

6025915

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

4.4 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-8203-G02MC, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-8203-G02MC, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 3 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants, Mode chaîne porte-câble