Sick - connecteurs et câbles, KA24-SIF2210 - 6053107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067012875
Réf. Fournisseur
6053107
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
noir
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, KA24-SIF2210, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, 1/2"-20, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / acti
NoticePDF