Sick - connecteurs et câbles, LTG-2308-MW - 6026292

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 6.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047084159909

Réf. Sonepar

00067626292

Réf. Fournisseur

6026292

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

6.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, LTG-2308-MW

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2308-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 8 fils