Sick - connecteurs et câbles, LTG-2804-MW - 6028328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -10...-10 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067628328
Réf. Fournisseur
6028328
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
6.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...-10 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-2804-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: CANopen, DeviceNet™, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 4 fils, torsadé(e)s par paires, Description: CANopen, blindé, DeviceNet™, Remarque: Blindage des fils film AL-PT, écran total écran C galvanisé


