Sick - connecteurs et câbles, LTG-3108-MW - 6032456


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -50...-50 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067632456
Réf. Fournisseur
6032456
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
noir
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...-50 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, LTG-3108-MW, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE®, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: