Sick - connecteurs et câbles, Raccord fileté M20 - 5309164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
couleur - noir
modèle - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084152627
Réf. Sonepar
00067509164
Réf. Fournisseur
5309164
Réf. Commerciale
Sick
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
couleur:
noir
modèle:
droit
blindé:
Non
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Raccord fileté M20, Mode de raccordement tête A: M20, Description: Non blindé