Sick - connecteurs et câbles, SBO-02C08-SF - 6028393

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • avec affichage LED - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067628393

Réf. Fournisseur

6028393

Réf. Commerciale

Sick

tension assignée (Ue):

60 V

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SBO-02C08-SF, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle, M