Sick - connecteurs et câbles, SBO-02D12-SF - 6028392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 36 V
avec affichage LED - Non
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067628392
Réf. Fournisseur
6028392
Réf. Commerciale
Sick
tension assignée (Ue):
36 V
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SBO-02D12-SF, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur