Sick - connecteurs et câbles, SBO-02F12-SM - 6029306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 2
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067629306
Réf. Fournisseur
6029306
Marque
Sick
longueur du conduit préassemblé:
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
2
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
autre
longueur de câble configurable:
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage:
1
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
tension assignée (Ue):
30 V
tension de fonctionnement:
30...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
courant de somme max.:
4 A
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
90...90 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SBO-02F12-SM, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Description: Non blindé



